仕様●リターン方向:右リターン
保護構造IP65
接点構成1a1b
定格絶縁電圧(V)600
ノッチ角度(°)90
ノッチ数2
動作方式右リターン(右→左、自動復帰)
保存温度(℃)-40〜80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25〜70(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)30.5(0〜0.5)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)5〜55Hz、片振幅0.5mm
接点材質銀接点
定格通電電流(A)10
操作部形状鍵操作形
適合ハンドルH2
鍵No.10
操作方式スプリングリターン式
耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24)
鍵抜け全抜け
使用周囲湿度(%RH)45〜85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)50以上
電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
接点定格●AC-12:24V/10、50V/10、110V/10、220V/6、440V/2●AC-15:24V/10、50V/7、110V/5、220V/3、440V/1●DC-12:24V/10、48V/5、110V/2.2、220V/1.1●DC-13:24V/5、48V/2、110V/1.1、220V/0.6