Fonte ペンケース

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66004883 品番 -
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

カスタマイズできるスケルトン万年筆【Fonte(フォンテ)】
"Fonte"とはイタリア語で「泉」を意味します。
コンコンと泉が湧き上がるように
ペン先を紙にのせ、なめらかにインクが滑り出す
その至福の瞬間を味わってほしい――
そんな思いから、この名をつけました。
Fonteブランドのペンケースの表面には、インクのなめらかさをイメージしたツヤ感のある素材を採用。
Fonte万年筆が7本入ります。

オレンジ 寸法(幅W×高さH)(mm)210×100 材質本体:PVC、ファスナー:ナイロン 開閉ファスナー 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66004899
2022-10-23
用途:
ペンケース
教育・研究機関

夫のリクエストで購入しました。同ブランドの万年筆を入れて愛用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする