曜日別特売
- Fonte ペンケース Fonte(フォンテ) 66004899

Fonte ペンケース

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
色イエロー
内容量1個注文コード66004899品番-
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
¥569

カスタマイズできるスケルトン万年筆【Fonte(フォンテ)】
"Fonte"とはイタリア語で「泉」を意味します。
コンコンと泉が湧き上がるように
ペン先を紙にのせ、なめらかにインクが滑り出す
その至福の瞬間を味わってほしい――
そんな思いから、この名をつけました。
Fonteブランドのペンケースの表面には、インクのなめらかさをイメージしたツヤ感のある素材を採用。
Fonte万年筆が7本入ります。

色
イエロー
材質
本体:PVC、ファスナー:ナイロン
寸法(幅W×高さH)(mm)
210×100
開閉
ファスナー
繰り返し・詰め替え
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66004899
2022-10-23
用途: ペンケース
教育・研究機関

夫のリクエストで購入しました。同ブランドの万年筆を入れて愛用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする