粉末ハイス3枚刃面取リ付Oリングカッター T-OEC3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 柄径(Φmm)12 注文コード66004936 品番T-OEC3 P-5
参考基準価格(税別)¥63,500 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は柄径など21種類から選べます 他の種類を見る

アリ溝タイプのOリング溝加工仕上げ用。アリ溝とR面取りの同時加工が可能。剛性が高くステンレス材などに最適。

用途炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼 材質HAP 刃数3 全長(mm)80 刃長(mm)7 柄径(Φmm)12 面取(mm)0.5 表面処理Cコート コーナーR(mm)0.8 太径D(Φmm)(12.47) 元径(mm)7.64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする