IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 検出・センサ
IDEC(和泉電気)の センサ
IDEC(和泉電気)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)透過形コネクタ
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66006273
品番
SA1E-LTN3C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
アンプ内蔵型
検出方式
透過形
検出光
レーザー
検出距離(mm)
30000
光色
赤
ヘッド形状
角
保護構造
IP67(IEC)
接続方式
コネクタ
制御出力
NPN出力