LF1B-N形LED照明ユニット

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ケーブル長(m)1 長さ(mm)134 発光色黄色 注文コード66006483 品番LF1B-NA3P-2SHY2-1M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品はケーブル長・長さ・発光色など121種類から選べます 他の種類を見る
材質(表面カバー)ポリカーボネイト樹脂、(エンドカバー/ケーブルグランド)ポリアミド樹脂、(電線)PVC 長さ(mm)134 質量(g)95 保護構造IP65 消費電力(W)1 定格電圧(V)DC24 ケーブル長(m)1 耐電圧AC100V1分間(充電部-非充電部) 発光色黄色 保存温度(℃)-35〜+70(ただし氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-30〜+55(ただし氷結しないこと) 寿命40000時間 耐振動(耐久)周波数5〜55Hz、片振幅0.5mm、加速度60m/s2、3方向各2時間 耐衝撃(耐久)1000m/s2、6方向、各5回 雰囲気腐食ガス不可 カバー色クリア 絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガ) 定格入力電流(mA)40 使用湿度(%RH)45〜85(ただし結露しないこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする