大洋ツール
大洋ツールの エンドミル
大洋ツールの その他エンドミル
BS柄ロングスロッチングエンドミル LSLE-BS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全119種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66008594
品番
LSLE-BS 11X80XBS7
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ロング刃長のBSシャンクの直刃エンドミルです。
用途
鋳物、炭素鋼、アルミ合金
材質
SKH51
全長L(mm)
182
シャンク
BS7
表面処理
ノンコート
刃径D(Φmm)
11
刃長l(mm)
80
ねじれ角(°)
0