※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の パイロットランプ
IDEC(和泉電気)の 集合灯
SLC30シリーズ集合表示灯
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
品名
LEDユニット
定格通電電流(A)
12
ランプ電圧(V)
AC/DC12(AC周波数50/60H)
注文コード
66008863
品番
SLDN-31M-GT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
品名・定格通電電流・ランプ電圧
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
適合
適合シリーズ SLC30
質量(g)
約4.3
品名
LEDユニット
ランプ電圧(V)
AC/DC12(AC周波数50/60H)
定格通電電流(A)
12
照光色
緑