IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の セレクタスイッチ
フラッシュシルエットLBシリーズ 照光セレクタスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
ノッチ数
2
取付穴径(Φmm)
18.2
接点構成
2c
注文コード
66009152
品番
LB6F-2T23W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ノッチ数・取付穴径・接点構成
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
動作方式
各位置停止
接点構成
2c
定格電圧(V)
AC/DC12
ノッチ角度(°)
90
ノッチ数
2
取付穴径(Φmm)
18.2
保護構造
IP65
端子形状
はんだづけ兼用タブ端子形
照光種別
LED
本体形状
分離形
接点材質
金接点
操作部形状
矢形ハンドル
操作方式
セレクタスイッチ
照光色
乳白