※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の セレクタスイッチ
フラッシュシルエットLWシリーズ 照光セレクタスイッチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
ノッチ数
2
注文コード
66009414
品番
LW6F-21C13VPW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
ノッチ数
など
486
種類から選べます
他の種類を見る
動作方式
右リターン
接点構成
1c
保護構造
IP65
定格電圧(V)
AC/DC12
端子形状
プリント基板用端子形
ノッチ角度(°)
90
ノッチ数
2
照光種別
LED
本体形状
分離形
取付穴径(Φmm)
25.3
接点材質
金接点
操作部形状
矢形ハンドル
操作方式
セレクタスイッチ
照光色
ピュアホワイト