大洋ツール
大洋ツールの エンドミル
大洋ツールの その他エンドミル
MT柄ロングスロッチングエンドミル LSLE-MT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66009775
品番
LSLE-MT 8X40XMT1
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
ロング刃長のMTシャンクの直刃エンドミルです。
用途
鋳物、炭素鋼、アルミ合金
材質
SKH51
全長L(mm)
115
表面処理
ノンコート
刃径D(Φmm)
8
刃長l(mm)
40
シャンク(MT No.)
1
ねじれ角(°)
0