差替式ナイフセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード66009925 品番WP219005
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

SK5刃を使用しています。精密ホビーナイフは、精密な切断、彫刻、トリミング、チゼル、バリ取りなどに使用されます。木材、厚いボール紙、布、クラフト紙、プラスチック、薄い金属を素早く切断します。快適さとコントロール性を高めるバイマテリアルラバーコーティングハンドルです。安全な保管、整理、持ち運びに便利なプラスチック製のボックスが付属しています。

付属品プラスチックボックス セット内容ブレード #3×3PCS・#4×2PCS・#11×5PCS・#12×3PCS、ハンドル×1本 材質刃/SK5高炭素鋼、プラスチックボックス/TPR 質量(g)98 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170× 75× 25 ブレード長さ(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする