WORKPRO
WORKPROの 電設工事関連
WORKPROの 電工はさみ
電工ハサミ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66009950
品番
WP294003
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ステンレス製の刃です。 5 つのストリッピング穴(10-18AWG)があります。ABS/TPEハンドルです。
材質
刃/4CR13、ハンドル/PP+ガラスファイバー+TPR
質量(g)
150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
167× 80× 28
硬度HRC
【ブレード】52-60
ケーブルサイズ(AWG)
10/18
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表