曜日別特売
N280FK-G(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付) プレート型トルクレンチ(置針) KANON(中村製作所) 66010196

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレート型トルクレンチ(置針)

商品レビューを投稿する
70日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送70日以内出荷とは
内容量1セットトルク測定範囲(N・m)50~280注文コード66010196品番N280FK-G(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥89,078
販売価格(税別)
80,980

プレート目盛りタイプのトルクレンチ
左右両用なので検査用に最適
シンプル構造だから誰でも扱いやすく長寿命です
保証精度 : ±3%
置き針付き

全長(mm)587寸法H(mm)【ヘッド部】82有効長(mm)520寸法B(mm)【目盛板】124角ドライブ(mm)19.05トルク測定範囲(N・m)50~280寸法G(mm)【ヘッド部】20寸法R(mm)【ヘッド部】15最小目盛(N・m)5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする