曜日別特売
CN90SGK-G(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付) トルクゲージ置針付 KANON(中村製作所) 66010275

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トルクゲージ置針付

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1セット注文コード66010275品番CN90SGK-G(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980

小型、軽量ですから持ち運びに便利です
先端は三方チャック(金属製)になっております。丸、角を選ばず確実にくわえます
ローレット付ですので、くわえ込みが簡単です
段付の目盛面ですので、目盛面に傷がつきにくい構造になっております
左右どちらの方向でも、測定することができます
目盛面が正面と側面についていますので測定姿勢を問わずに測定できます
精度は±3%まで保証します

最小目盛(cN・m)2トルク測定範囲(cN・m)10~90チャック径(Φmm)1~8.5サイズ(mm)134
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする