大洋ツール
BS柄ロングスパイラルエンドミル LSPE-BS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
刃径D(Φmm)
19
刃数
8
刃長l(mm)
60
注文コード
66010299
品番
LSPE-BS 19X60XBS7
参考基準価格(税別)
¥20,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径D・刃数・刃長l
など
102
種類から選べます
他の種類を見る
ロング刃長のBSシャンクのスパイラルエンドミルです。
用途
鋳物、炭素鋼、アルミ合金
材質
SKH51
刃数
8
全長L(mm)
162
シャンク
BS7
表面処理
ノンコート
刃径D(Φmm)
19
刃長l(mm)
60
ねじれ角(°)
15