曜日別特売
N25MQLK(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付) スタンプ式マーキングトルクレンチ KANON(中村製作所) 66010318

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタンプ式マーキングトルクレンチ

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送40日以内出荷とは
内容量1セットトルク調整範囲(N・m)7~25注文コード66010318品番N25MQLK(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

自動的にマーキングされるため、締付後のマーキング作業が不要ですまさにポカヨケの決定版です
締め付け完了後にマーキングされるため、「正しく締められた証拠」になります
ソケットは市販のディープソケットに加工を施しておりますので、使用口径に合わせて対応できます
使用インキはシャチハタ製の油性インキの為、マークは消えません
1回のインキ補充で、ソケット寸法8~13mmは約1500回、14~24mmは約6000回のマーキングが可能です
赤インキが付属品として付いています
シンプル構造の為、メンテナンスが容易です
精度は±3%迄保証します

有効長(mm)165角ドライブ(mm)9.53(3/8”)トルク調整範囲(N・m)7~25最小目盛(N・m)0.2サイズ(mm)232ソケットサイズ(mm)8~24
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする