曜日別特売
LSPE-BS 26X80XBS7 BS柄ロングスパイラルエンドミル LSPE-BS 大洋ツール 66010554

BS柄ロングスパイラルエンドミル LSPE-BS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本刃径D(Φmm)26刃数10刃長l(mm)80注文コード66010554品番LSPE-BS 26X80XBS7
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ロング刃長のBSシャンクのスパイラルエンドミルです。

用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51刃数10全長L(mm)185シャンクBS7表面処理ノンコート刃径D(Φmm)26刃長l(mm)80ねじれ角(°)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする