※製品代表画像

NC用ポイントドリル(OK-Cコート)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66010806 品番 NPDC100-120
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
先端角が豊富。(60°/90°/120°)

刃径(Φmm)10 溝長(mm)24 全長(mm)88 シャンク径(Φmm)10 先端角(°)120 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 表面処理OK-C(TiAIN)コート 用途ドリル加工前のセンタリング(位置決めや面取り)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする