MT柄ロングスパイラルエンドミル LSPE-MT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)7 刃長l(mm)40 注文コード66011114 品番LSPE-MT 7X40XMT1
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は刃径D・刃数・刃長lなど34種類から選べます 他の種類を見る

ロング刃長のMTシャンクのスパイラルエンドミルです。

用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金 材質SKH51 表面処理ノンコート 刃径D(Φmm)7 刃長l(mm)40 シャンク(MT No.)1 ねじれ角(°)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする