※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

面取カッターT型(穴開タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66011129 品番 CSC1S08-10
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
穴開タイプ。
ストレートシャンク。
OK-Cコート品となります。

用途非鉄金属の面取り作業 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 全長(mm)55 シャンク径(Φmm)8 シャンク長(mm)37 刃径(Φmm)10 表面処理OK-C(TiAIN)コート 面取径(mm)4〜9

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:141

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-23
用途:
面取り

ビビることもなく、切削面もとても綺麗です
良い製品だと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする