大洋ツール
大洋ツールの エンドミル
大洋ツールの その他エンドミル
MT柄ロングスパイラルエンドミル LSPE-MT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径D(Φmm)
10
刃数
6
刃長l(mm)
40
注文コード
66011139
品番
LSPE-MT 10X40XMT1
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
刃径D・刃数・刃長l
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
ロング刃長のMTシャンクのスパイラルエンドミルです。
用途
鋳物、炭素鋼、アルミ合金
材質
SKH51
刃数
6
全長L(mm)
115
表面処理
ノンコート
刃径D(Φmm)
10
刃長l(mm)
40
シャンク(MT No.)
1
ねじれ角(°)
15