大洋ツール
大洋ツールの エンドミル
大洋ツールの その他エンドミル
MT柄ロングスパイラルエンドミル LSPE-MT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径D(Φmm)
14
刃数
6
刃長l(mm)
60
注文コード
66011157
品番
LSPE-MT 14X60XMT2
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径D・刃数・刃長l
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
ロング刃長のMTシャンクのスパイラルエンドミルです。
用途
鋳物、炭素鋼、アルミ合金
材質
SKH51
刃数
6
全長L(mm)
150
表面処理
ノンコート
刃径D(Φmm)
14
刃長l(mm)
60
シャンク(MT No.)
2
ねじれ角(°)
15