大洋ツール
大洋ツールの エンドミル
大洋ツールの その他エンドミル
MT柄ロングスパイラルエンドミル LSPE-MT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径D(Φmm)
30
刃数
10
刃長l(mm)
80
注文コード
66011306
品番
LSPE-MT 30X80XMT3
参考基準価格(税別)
¥51,700
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径D・刃数・刃長l
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
ロング刃長のMTシャンクのスパイラルエンドミルです。
用途
鋳物、炭素鋼、アルミ合金
材質
SKH51
刃数
10
全長L(mm)
190
表面処理
ノンコート
刃径D(Φmm)
30
刃長l(mm)
80
シャンク(MT No.)
3
ねじれ角(°)
15