曜日別特売
N280FK-G プレート型トルクレンチ(置針) KANON(中村製作所) 66011350

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレート型トルクレンチ(置針)

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
内容量1本トルク測定範囲(N・m)50~28注文コード66011350品番N280FK-G
参考基準価格(税別)¥72,800販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

プレート目盛りタイプのトルクレンチ
左右両用なので検査用に最適
シンプル構造だから誰でも扱いやすく長寿命です
保証精度 : ±3%
置き針付き

全長(mm)587寸法H(mm)【ヘッド部】82有効長(mm)520寸法B(mm)【目盛板】124角ドライブ(mm)19.05トルク測定範囲(N・m)50~28寸法G(mm)【ヘッド部】20寸法R(mm)【ヘッド部】15最小目盛(N・m)5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする