大洋ツール
大洋ツールの エンドミル
大洋ツールの その他エンドミル
MT柄ロングスパイラルエンドミル LSPE-MT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径D(Φmm)
40
刃数
10
刃長l(mm)
100
注文コード
66011385
品番
LSPE-MT 40X100XMT3
参考基準価格(税別)
¥124,500
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径D・刃数・刃長l
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
ロング刃長のMTシャンクのスパイラルエンドミルです。
用途
鋳物、炭素鋼、アルミ合金
材質
SKH51
刃数
10
全長L(mm)
210
表面処理
ノンコート
刃径D(Φmm)
40
刃長l(mm)
100
シャンク(MT No.)
3
ねじれ角(°)
15