曜日別特売
N220SPK-32 スパナ式 単能形 トルクレンチ(トルクフリー KANON(中村製作所) 66012199

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スパナ式 単能形 トルクレンチ(トルクフリー

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1本スパナ口径(Φmm)32全長(mm)585注文コード66012199品番N220SPK-32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締め付けがわかります
保証精度:±3%

全長(mm)585スパナ口径(Φmm)32使用範囲(N・m)【適合トルクセット】45~220
注意
※調整の際は、必ずKANONトルクレンチアナライザーをご使用ください。アナライザーがないと調整できません。
※ご自身でのトルク値の設定は必要です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする