大洋ツール
大洋ツールの 面取り・バリ取り
大洋ツールの 面取りカッター
大洋ツールの カッター(カウンターシンク)
TiNコーティング 3枚刃面取リカッター TIN-3MC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
先端径(mm)
3
注文コード
66012487
品番
TIN-3MC 15X90°
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
先端径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
3枚刃のTINコーティング付きで高寿命です。(バッキング仕上げ)
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金
材質
SKH51
全長(mm)
65
柄径(Φmm)
8
外径(Φmm)
16
先端径(mm)
3
表面処理
TiNコーティング
面取径(mm)
4〜15