KANON(中村製作所)
メガネ式 単能形 有線トルクレンチ(トルクフリー
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
全長(mm)
474
415
428
437
470
474
605
608
610
612
682
685
688
口径(Φmm)
【メガネ】30
【メガネ】19
【メガネ】22
【メガネ】24
【メガネ】27
【メガネ】30
【メガネ】32
【メガネ】36
【メガネ】41
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66012601
品番
N170RSPK-30-SWPM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締めつけがわかります
保証精度:±3%
全長(mm)
474
口径(Φmm)
【メガネ】30
使用範囲(N・m)
【適合トルクセット】32~170
注意
※調整の際は、必ずKANONトルクレンチアナライザーをご使用ください。アナライザーがないと調整できません。
※ご自身でのトルク値の設定は必要です