曜日別特売

メガネ式 単能形 有線トルクレンチ(トルクフリー

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
全長(mm)685
口径(Φmm)【メガネ】30
内容量1本注文コード66012725品番N320RSPK-30-SWPM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締めつけがわかります
保証精度:±3%

全長(mm)685口径(Φmm)【メガネ】30使用範囲(N・m)【適合トルクセット】68~320
注意
※調整の際は、必ずKANONトルクレンチアナライザーをご使用ください。アナライザーがないと調整できません。
※ご自身でのトルク値の設定は必要です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする