曜日別特売

ラチェット式 単能形 送信機用台座付 トルクレンチ(トルクフリー

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
角ドライブ(mm)12.7(1/2)
全長(mm)340
内容量1本注文コード66013005品番N100QSPK-MB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締め付けがわかります
グリップ付タイプも有ります(N6~N140QSPKH)
ご希望のトルク値にセットします
トルク値の変更は専用工具とアナライザーが必要です
保証精度:±3%

全長(mm)340有効長(mm)280角ドライブ(mm)12.7(1/2)使用範囲(N・m)【適合トルクセット】20~100
注意
※調整の際は、必ずKANONトルクレンチアナライザーをご使用ください。アナライザーがないと調整できません。
※ご自身でのトルク値の設定は必要です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする