超硬ラフィングOリング溝用カッター CC-RFOEC3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 外径(Φmm)6.882 注文コード66013020 品番CC-RFOEC3 A-4
参考基準価格(税別)¥49,400 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は外径など17種類から選べます 他の種類を見る

ラフィング形状を採用する事により、切削条件が倍に。荒加工の際の倒れを防ぐ、3枚刃を採用。

用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金 材質超硬Z20 全長(mm)60 刃長(mm)3.94 柄径(Φmm)8 外径(Φmm)6.882 表面処理Cコート 小径(Φmm)3.59 コーナーR(mm)0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする