KANON(中村製作所)
ラチェット式 単能形 送信機用台座付 トルクレンチ(トルクフリー
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
66013021
品番
N140QSPK-MB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締め付けがわかります
グリップ付タイプも有ります(N6~N140QSPKH)
トルク値の変更は専用工具とアナライザーが必要です
保証精度:±3%
全長(mm)
380
有効長(mm)
320
角ドライブ(mm)
12.7(1/2)
使用範囲(N・m)
【適合トルクセット】40~140
注意
※調整の際は、必ずKANONトルクレンチアナライザーをご使用ください。アナライザーがないと調整できません。
※ご自身でのトルク値の設定は必要です