大洋ツール
大洋ツールの 面取り・バリ取り
大洋ツールの 面取りカッター
大洋ツールの カッター(カウンターシンク)
超硬ラフィングOリング溝用カッター CC-RFOEC3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
9.117
注文コード
66013029
品番
CC-RFOEC3 A-5
参考基準価格(税別)
¥60,300
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
ラフィング形状を採用する事により、切削条件が倍に。荒加工の際の倒れを防ぐ、3枚刃を採用。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金
材質
超硬Z20
全長(mm)
80
刃長(mm)
5.27
柄径(Φmm)
12
外径(Φmm)
9.117
表面処理
Cコート
小径(Φmm)
4.856
コーナーR(mm)
0.4