KANON(中村製作所)
スパナ式 単能形 送信機用台座付 トルクレンチ(トルクフリー
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1本
スパナ口径(Φmm)
17
全長(mm)
319
注文コード
66013346
品番
N67SPK17-MB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
スパナ口径・全長
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締め付けがわかります
保証精度:±3%
全長(mm)
319
スパナ口径(Φmm)
17
使用範囲(N・m)
【適合トルクセット】13~67
注意
※調整の際は、必ずKANONトルクレンチアナライザーをご使用ください。アナライザーがないと調整できません。
※ご自身でのトルク値の設定は必要です