ステンレスドリル14本セット TCH14S

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(14本) 注文コード66013756 品番TCH-14S
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980


TIN(窒化チタン)コーティングで耐摩耗性を向上させ、食いつきの良い独自形状の刃先を採用しております。
ステンレス、鉄、木材、プラスチック等に幅広く穿孔可能です。
被削材:ステンレス、鉄鋼、アルミ、プラスチック、木材。

仕様●セット内容(mm):2.0/2.5/3.0/3.2/3.3/3.4/3.5/3.8/4.0/4.2/4.5/5.0/5.5/6.0●適合機種:インパクトドライバー、充電ドリル、電気ドリル●材質/仕上:材質:高速度鋼(HSS)●セット内容/付属品:2.0/2.5/3.0/3.2/3.3/3.4/3.5/3.8/4.0/4.2/4.5/5.0/5.5/6.0mm●原産国:中国●コード番号:315-7112 アズワン品番67-2351-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする