KANON(中村製作所)
メガネ式 単能形 送信機用台座付 トルクレンチ(トルクフリー
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
全長(mm)
353
225
228
268
273
343
348
353
415
428
437
470
474
605
608
610
612
682
685
688
口径(Φmm)
【メガネ】32
【メガネ】10
【メガネ】11
【メガネ】12
【メガネ】13
【メガネ】14
【メガネ】17
【メガネ】19
【メガネ】22
【メガネ】24
【メガネ】27
【メガネ】30
【メガネ】32
【メガネ】36
【メガネ】41
全51種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66014037
品番
N73RSPK32-MB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締めつけがわかります
保証精度:±3%
全長(mm)
353
口径(Φmm)
【メガネ】32
使用範囲(N・m)
【適合トルクセット】14~73
注意
※調整の際は、必ずKANONトルクレンチアナライザーをご使用ください。アナライザーがないと調整できません。
※ご自身でのトルク値の設定は必要です