曜日別特売

メガネ式 単能形 送信機用台座付 トルクレンチ(トルクフリー

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
全長(mm)612
口径(Φmm)【メガネ】41
内容量1本注文コード66014247品番N230RSPK41-MB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締めつけがわかります
保証精度:±3%

全長(mm)612口径(Φmm)【メガネ】41使用範囲(N・m)【適合トルクセット】48~230
注意
※調整の際は、必ずKANONトルクレンチアナライザーをご使用ください。アナライザーがないと調整できません。
※ご自身でのトルク値の設定は必要です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする