スパルタン ウッド

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66014815 品番#1.3601.63
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098


常に重宝するエレガントなポケットサイズのツールボックス。
ビクトリノックスの代表的シリーズ「オフィサーナイフ」の基本形、スパルタン。
ブレード、せん抜き、カン切りなど、災害などの緊急時にも頼りになる必要最小限の機能を備えたシンプルなつくりで、初めてマルチツールをお選びになる際におすすめできるモデルです。
ハンドルは、エレガントで耐久性のあるウォールナットウッド製。
あたたかみと心地よい手触り、どれひとつとして同じものがない自然の木目の美しさと、時を経ることで変化する色味をお楽しみ頂けます。

仕様●サイズ:商品サイズ/縦(ハンドル長さ)91×横26.5×厚み15mm●重量:57g●材質:ブレード/ステンレススチール、ハンドル/ウォールナット●カラー:ウッド●機能:1.ラージブレード2.スモールブレード3.コルクせん抜き4.カン切り5.マイナスドライバー(小)3mm6.せん抜き7.マイナスドライバー(大)6mm8.ワイヤーストリッパー9.リーマー(穴あけ)/パンチ/ソーイングアイ10.キーリング アズワン品番65-8765-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする