アラオ
アラオの その他フォークリフト用品
リフトベルトR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66014895
品番
AR-4188
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
「右側乗降禁止」を見える化。
マジックテープで簡単取付け。ベルト部分で長さの調節ができるので、あらゆるリフトに対応します。
緊急時は中心部を押して脱出できます。
用途
フォークリスト乗降時の安全対策として。
材質
PE(ポール部)
入数(個)
1
対応寸法(mm)
【支柱外周】190〜400【支柱間】950〜1,500
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650