AR-1555 リフトバ アラオ 66014956 AR-1555 リフトバ アラオ 66014956 AR-1555 リフトバ アラオ 66014956 AR-1555 リフトバ アラオ 66014956

リフトバ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード66014956 品番AR-1555
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

フォークリフトとの接触や滑落の予防に最適です。
トラックバース、ヤード、垂直搬送機扉前停車位置等に置き、進入を予防します。
ラック、壁面手前に設置することで、衝突に対して注意喚起ができます。
ヨコ連結や直角連結が可能です。

対応機種
リーチフォーク(特殊改造された機種は除く)
カウンターフォーク(定格荷重2.0tまでが対象)
用途フォークリフトの衝突予防や注意喚起を促します。 材質硬質ゴム 厚さ(mm)10 入数(枚)1(連結金具1個付属) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)400×380×80
注意
※本製品は事故を防止するのではなく、注意喚起・予防を目的とした製品です。
※凹凸の多い不陸地、雨による湿潤が予想される屋外、加速が想定される場所での使用はお控えください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする