アラオ
アラオの その他フォークリフト用品
カーブマグミラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66014990
品番
AR-4306
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
カウンターリフトのヘッドガード支柱に取り付けるだけで、広範囲の安全確認が可能になります。
ネオジウム磁石で簡単設置できるので、見通しの悪い出入口付近や仮囲い等、様々な場所に使用できます。
材質
ミラー:ガラス+裏側PP
ジョイント部:ABS / ポール部:鉄
直径(Φmm)
【ミラー部分】220 / 【マグネット部】88
入数(個)
1
注意
※必要に応じて増し締めを行ってください。締めすぎると破損の原因となりますので、ご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650