AR-2501 ストレッチマグホルダー アラオ 66015017 AR-2501 ストレッチマグホルダー アラオ 66015017

ストレッチマグホルダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66015017 品番AR-2501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

フォークリフトのほか、台車など様々な場所に設置できるので、作業効率の向上を図れます。
強力マグネットで簡単に設置でき、ひっかけたものが落ちにくい仕様です。
支柱の位置、裏面マグネットの位置は調節が可能です。

用途梱包用テープやストレッチフィルムのホルダーとして使用 材質スチール、ネオジウム磁石(4個付属) 寸法(mm)400×120 径(Φ)×全長(mm)【支柱】Φ22×300 入数(個)1
注意
※ネオジウム磁石を用しており、磁石が強く取り付けの際にケガをする恐れがあります。取り付けの際は十分ご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする