アラオ
アラオの 運搬機器
アラオの 運搬台車
アラオの 運搬台車用部品・オプション
キャスターピット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
66015051
品番
AR-1519
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
台車・カゴ車の仮置き停止マットに最適です。
両サイドスロープ仕様で車輪の乗り入れ固定が簡単に。
車輪を2段階で落とし込み、台車・カゴ台車の自然暴走を防止します。
用途
台車・カゴ台車の仮置き停止に
付属品
反射シール(緑)6枚
材質
SBR・NR混合材
寸法(mm)
280w×1,000L
質量(g)
3200
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650