スペードコネクタ 1袋 2000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2000個) 注文コード66015348 品番7471212
参考基準価格(税別)¥46,300 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
仕様●タイプ:[PCB] タブ●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●全長:7mm●コード番号:184-1821 アズワン品番65-7560-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする