センサアクチュエータケーブル 14 AWG M12 L-Codeシリーズ 1袋 12個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(12個) 注文コード66015987 品番T41525B9L25-005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥232,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:L●長さ:5m●シース材質:ナイロン●外被色:グレー●シリーズ:M12 L-Code●ストランド数:124●コード番号:238-4559 アズワン品番65-7475-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする