センサアクチュエータケーブル 14 AWG M12 L-Codeシリーズ 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●コーディング:L●長さ:2m●シース材質:ナイロン●外被色:黒●コネクタBのコンタクト数:4●AWGサイズ:14 AWG●コード番号:238-4572 注文コード66015996 品番T4152699L14-020
参考基準価格(税別)¥233,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●コーディング:L●長さ:2m●シース材質:ナイロン●外被色:黒●コネクタBのコンタクト数:4●AWGサイズ:14 AWG●コード番号:238-4572 アズワン品番65-7475-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする