PKB3-3000 H50 クリフォームプラコン PKBタイプ 矢崎化工 66016099 PKB3-3000 H50 クリフォームプラコン PKBタイプ 矢崎化工 66016099 PKB3-3000 H50 クリフォームプラコン PKBタイプ 矢崎化工 66016099 PKB3-3000 H50 クリフォームプラコン PKBタイプ 矢崎化工 66016099

クリフォームプラコン PKBタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 66016099 品番 PKB3-3000 H50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

プラコンは、プラスチックコンベヤの略称です。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単で、変化するモノづくりに柔軟に対応できる時代にマッチしたプラコンです。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。

仕様導電対応 材質ホイール:PE、 フレーム:高耐食性メッキ鋼板 全長(mm)3000 質量(g)4026 ピッチ(mm)ホイール:50 外径(mm)41(ホイール)

商品説明動画

クリフォームプラコン 紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする