Hirschmann Test & Measurement
Hirschmann Test & Measurementの 電線/ケーブル
Hirschmann Test & Measurementの FA用ケーブル
Hirschmann Test & Measurementの 固定用ケーブル
センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:4 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
66016319
品番
933147001 ELST 4408 RV FM 805
参考基準価格(税別)
¥275,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
M8シャーシプラグ
M8 x 0.5の取り付けねじ付きのパネル前面取り付けプラグ、M8ソケットリードを機器に接続可能
ロックナットは別売
仕様
●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:500mm●シールド:シールドなし●取り付けタイプ:パネル取り付け●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタAハウジングジェンダー:オス●コード番号:190-2397
アズワン品番
65-7471-75
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表