センサアクチュエータケーブル コア数:12 RKTシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66016416 品番104142 RKT 12-346/10 M
参考基準価格(税別)¥31,500 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980


Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、12 ピン M12 ストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 10 m です。電気定格電圧は 30 V ac/dc、定格電流は 1.5 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -25℃ → +90℃

仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●芯数:12●長さ:10m●シリーズ:RKT●コード番号:197-2864 アズワン品番65-7446-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする